Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Balkenanzeige rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17502615
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10SRWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Array
LED-Balkenanzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 1.85 VDC, Segmentgrösse: 1.8 x 5 mm, Ausführung: Eckig, Lichtfarbe: rot, Technologie: GaAlAs, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Segmente: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, LED Printmontage, LED-Anzeige, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7-segment-anzeige, led-anzeige rot, LED-Balkenanzeigen, Leuchtdioden-Balkenanzeigen, Balkenanzeigen, LED-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 1,92*
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 1,94*
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 2,12*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,37*
€ 2,40*
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
34501000
ab € 10,66*
Zubehör
Bopla
34910002
ab € 26,15*
Zubehör
Teko
TNT22.29
ab € 11,04*
Zubehör
OKW
D9076109
ab € 22,02*
Zubehör
OKW
D9077109
ab € 32,80*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-27-42
ab € 7,56*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-20D
ab € 4,99*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 21,97*
Zubehör
Bopla
34900000
ab € 26,36*
Zubehör
Bopla
34801000
ab € 33,70*
Zubehör
COMBIPLAST
CP-21-53
ab € 5,98*
Zubehör
Gainta
G828B(O)
ab € 7,00*
Zubehör
Gainta
G828B(O)BC
ab € 7,16*
Zubehör
Gainta
G828B(S)
ab € 6,99*
Zubehör
Gainta
G828B(S)BC
ab € 7,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG