Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED-Balkenanzeige grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17502612
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-10GWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
Balkenanzeige
Bar-Graph
LED Array
LED-Balkenanzeige, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.2 VDC, Segmentgrösse: 1.8 x 5 mm, Ausführung: Eckig, Lichtfarbe: grün, Technologie: GaP, Nenn-Durchlassstrom (je LED): 20 mA, Segmente: 10
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LED Bedrahtet, LED Printmontage, LED-Anzeige, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7-segment-anzeige, led array grün, LED-Balkenanzeigen, Leuchtdioden-Balkenanzeigen, Balkenanzeigen, LED-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,80*
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 1,81*
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 2,02*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,68*
€ 2,56*
€ 5,95*
ab € 0,937*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG