Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 565nm Grün T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17502578
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-483GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Typ=L-483GDT, Blickwinkel=100 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=150 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=4 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, LED-Farbe=Grün, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Grün, diffus, Linsenform=Zylindrisch, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=5 x 8.6 mm, Serien=L-483
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, LED
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8000
1000
Frei Haus
ab € 0,0581*
€ 0,0905*
100
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1257*
1 Tag
3615
20
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,1969*
Lager 115
721
25
€ 5,95*
ab € 0,1052*
€ 0,2236*
5
€ 5,90*
ab € 0,057*
€ 0,2862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
Zubehör
Multicomp
CLF280GTP
ab € 0,457*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.