Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED rot dreieckig 5.6 x 4.9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17501876
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-323IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs, Symbol-
Leuchtdioden, Symbol-
Dioden, Leucht-, Symbol-
Symbol-LEDs
LED, Durchlassspannung: 2.0 V, Bauform: dreieckig, Gehäuse: 5.6 x 4.9 mm, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: rot, Lichtfarbe: rot, Technologie: GaAsP/GaP, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA, Peak-Wellenlänge: 625 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG