Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) rot + grün Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17501768
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-937EGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
LED, Durchlassspannung: 2...2.5 V, Lichtstärke: 7...20 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: weiss, Lichtfarbe: rot + grün, Linsengrösse: 3 mm (T1), Technologie: GaAsP/GaP, Version: Bi-Color, Anschlüsse: 2, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rgb led bedrahtet, led array, led bedrahtet 20mcd, LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0782*
€ 0,1399*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,27*
€ 0,39*
1
€ 5,95*
ab € 0,1636*
€ 0,3974*
1
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,46*
1
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric Switches
A104700BLACK
ab € 3,75*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-1.5
ab € 0,256*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-10.5
ab € 0,0293*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-10
ab € 0,0279*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-11.5
ab € 0,0311*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-11
ab € 0,0304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-12.5
ab € 0,0312*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-12
ab € 0,0317*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-13.5
ab € 0,0316*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-13
ab € 0,0312*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-14.5
ab € 0,0312*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-14
ab € 0,0312*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-15.5
ab € 0,0312*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-15
ab € 0,314*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-LEDH-17
ab € 0,0312*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG