Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17501596
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     333-2UYC/S400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2 V, Lichtstärke: 2500 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: gelb, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: AllnGaP, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
27 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3362*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4996*
€ 0,59452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4135*
€ 0,49207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG