Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) rot Niedrigstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17501514
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104LID
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Betriebstemperatur: -40...+85 °C Durchlassspannung: 1.7 V Lichtstärke: 3 mcd Gehäuseart: diffus Gehäusefarbe: rot Lichtfarbe: rot Linsengrösse: 3 mm (T1) Technologie: GaAsP/GaP Version: Niedrigstrom Abstrahlwinkel: 40 ° Nenn-Durchlassstrom: 2 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0542*
€ 0,1409*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,1053*
€ 0,2259*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2259*
€ 0,26882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1434*
€ 0,17065
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.