Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED mit Widerstand gelb 3 mm (T1) 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17501511
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104YD-5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED mit Widerstand, Betriebstemperatur: -40...+70 °C, Durchlassspannung: 5 V, Lichtstärke: 8...15 mcd, Gehäuse: 3 mm (T1), Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: gelb, Lichtfarbe: gelb, Technologie: GaAsP/GaP, Nenn-Durchlassstrom: 12 mA, Peak-Wellenlänge: 590 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Vorwiderstand, Leuchtdioden mit Vorwiderstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,152*
€ 0,179*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,152*
€ 0,253*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG