Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17501506
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104SYC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED Betriebstemperatur: -40...+85 °C Durchlassspannung: 2 V Lichtstärke: 1150 mcd Gehäuseart: klar Gehäusefarbe: farblos Lichtfarbe: gelb Linsengrösse: 3 mm (T1) Technologie: InGaAlP Abstrahlwinkel: 34 ° Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2215*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3185*
€ 0,37902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.