Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED mit Widerstand rot 3 mm (T1) 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17501258
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104ID-12V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet 3mm rot
led bedrahtet
led bedrahtet rot
LED mit Widerstand Betriebstemperatur: -40...+70 °C Durchlassspannung: 12 V Lichtstärke: 8...20 mcd Gehäuse: 3 mm (T1) Gehäuseart: diffus Gehäusefarbe: rot Lichtfarbe: rot Technologie: GaAsP/GaP Abstrahlwinkel: 40 ° Nenn-Durchlassstrom: 11 mA Peak-Wellenlänge: 625 nm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.