Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) rot/grün Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17501026
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     209SURSYGW/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, Durchlassspannung: 2.4 V, Lichtstärke: 20...80 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot/grün, Linsengrösse: 3 mm (T1), Technologie: AllnGaP/AllnGaP, Version: Bi-Color, Anschlüsse: 3, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: LEDs, Leuchtdioden, Dioden, Leucht-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3126*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6429*
€ 0,76505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG