Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Blink-LED rot 5 mm (T1¾)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17500838
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-56BHD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Bedrahtet
LED Printmontage
PCB-LED
Blink-LED, Blinkfrequenz: 1.5...2.5 Hz, Durchlassspannung: 9...12 V, Lichtstärke: 2...8 mcd, Gehäuse: 5 mm (T1¾), Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: rot, Lichtfarbe: rot, Technologie: GaP, Peak-Wellenlänge: 700 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: led array rot, led array, LEDs, Blink-, Leuchtdioden, Blink-, Dioden, Leucht-, Blink-, Blink-LEDs
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,50*
€ 6,95*
ab € 0,41*
€ 0,60*
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,63*
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,64*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,49*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 98,73*
Zubehör
Kingbright
BR-4.3
ab € 0,0535*
Zubehör
Multicomp
LED-10
ab € 0,0431*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 89,60*
Zubehör
Texas Instruments
TLC5921DAPG4
ab € 1,6136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG