Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) rot/grün Zweifarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17500713
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     339-1SURSYGW/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.4 V, Lichtstärke: 63...100 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: rot/grün, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: AllnGaP/AllnGaP, Version: Zweifarbig, Anschlüsse: 3, Nenn-Durchlassstrom: 25 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3398*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4938*
€ 0,58762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4174*
€ 0,49671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3398*
€ 0,40436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG