Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17500606
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     204-10 SURD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Durchlassspannung: 2...2 V, Lichtstärke: 400 mcd, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: rot, Lichtfarbe: rot, Linsengrösse: 3 mm (T1), Technologie: AllnGaP, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2231*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5409*
€ 0,64367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2961*
€ 0,35236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG