Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UV LED 370 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17500366
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     OA-260019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UV-LED
uv-led
UV LED, Betriebstemperatur: -30...+80 °C, Durchlassspannung: 3.9 V, Strahlungsleistung: 1 mW, Gehäuse: TO-18, Lichtfarbe: ultraviolett, Durchlassstrom: 10 mA, Peak-Wellenlänge: 370 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: UV-LEDs, UV-Leuchtdioden, LED, UV-, Leuchtdioden, UV-, Ultraviolett-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG