Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 5 mm (T1¾) blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17500333
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     333-2UBC/C430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 3.8 V, Lichtstärke: 320 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: blau, Linsengrösse: 5 mm (T1¾), Technologie: GaN/SiC, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
28 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG