Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED rot rechteckig 2.5 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17500325
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     533SURD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Symbol-LEDs
Dioden, Leucht-, Symbol-
Leuchtdioden, Symbol-
LEDs, Symbol-
LED, Durchlassspannung: 2.0 V, Bauform: rechteckig, Gehäuse: 2.5 x 5 mm, Gehäuseart: diffus, Gehäusefarbe: rot, Lichtfarbe: rot, Technologie: AllnGaP, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA, Peak-Wellenlänge: 635 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
39 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2784*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3424*
€ 0,40746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG