Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED 3 mm (T1) weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17500176
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     204-15/T2C3-4LQA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LEDs
Leuchtdioden
Dioden, Leucht-
LED, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 2.8...3.6 V, Farbkoordinaten: X = 0.30 / Y = 0.29, Lichtstärke: 1425...4500 mcd, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: farblos, Lichtfarbe: weiss, Linsengrösse: 3 mm (T1), Technologie: InGaN, Nenn-Durchlassstrom: 20 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Ursprungsland:
TW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,667*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG