Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-17500028
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPW21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
LED Bedrahtet
Fotodiode, Betriebstemperatur: -40...+80 °C, Gehäuse: TO-5, Photostrom: 20 µA, Wellenlänge der maximalen Fotoempfindlichkeit: 550 nm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, foto-diode, Lichtsensoren, Sensoren, Licht-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,59*
€ 6,86*
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 8,09*
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 10,06*
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 11,05*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 8,60*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG