Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarz Durchsteckmontage 16MHz ±50 ppm 30pF 40Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17451701
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL003240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Quarz, Typ=LFXTAL003240, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=4.7 mm, Festplattenebene=500 µW, Frequenz=16 MHz, Frequenzbedingte Alterung=5 ppm, Frequenztoleranz (±)=30 ppm, Höhe=4.1 mm, Lastkapazität=30 pF, Leiterabstand=4.88 mm, Länge=11.05 mm, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Serienwiderstand=40 Ω, Bauform=HC49/4H, Betriebsart Resonanzmodus=Basismodus, Montageart=Durchsteckmontage, Frequenzstabilität=±50 ppm, Serien=LFXTAL Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
2 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,55 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541600000
Weitere Suchbegriffe: Quarz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,52*
Lager 115
408
5
€ 5,95*
ab € 0,3703*
€ 0,7417*
1 Tag
2964
1
€ 14,99*
ab € 0,246*
€ 0,826*
2
€ 5,90*
ab € 0,241*
€ 1,696*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7417*
€ 0,88262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6691*
€ 0,79623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5303*
€ 0,63106
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5103*
€ 0,60726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,7085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
HC49S-16-30-50-70-30-ATF
ab € 0,248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.