Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audioröhre Quartett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17450019
Hersteller:
     Tube Amp Doctor
Herst.-Nr.:
     KT 88-STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audioröhren
Röhren, Audio-
Verstärkerröhren
Audioröhre, Matching: Quartett
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.420 kg
Nettogewicht:
0.420 kg
Höhe:
63 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,37*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 45,8425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,53*
€ 235,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,37*
€ 218,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG