Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audioröhre Quartett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17450016
Hersteller:
     Tube Amp Doctor
Herst.-Nr.:
     6 L 6 GC-STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verstärkerröhren
Röhren, Audio-
Audioröhren
Audioröhre, Matching: Quartett
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.250 kg
Nettogewicht:
0.250 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,20*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,05*
€ 140,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,20*
€ 128,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG