Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audioröhre Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17450008
Hersteller:
     Tube Amp Doctor
Herst.-Nr.:
     6L6GC-STR / 5881WXT-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verstärkerröhren
Röhren, Audio-
Audioröhren
Audioröhre, Matching: Paar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.125 kg
Nettogewicht:
0.125 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,98*
  
Preis gilt ab 25 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,69*
€ 50,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG