Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audioröhre Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17450007
Hersteller:
     Tube Amp Doctor
Herst.-Nr.:
     EL 34B-STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verstärkerröhren
Röhren, Audio-
Audioröhren
Audioröhre, Matching: Paar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.134 kg
Nettogewicht:
0.134 kg
Höhe:
115 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,20*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,03*
€ 61,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 47,27*
€ 56,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG