Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audioröhre Einzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17450006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6 L 6 WGC-STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verstärkerröhren
Röhren, Audio-
Audioröhren
Audioröhre, Matching: Einzel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.066 kg
Nettogewicht:
0.066 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
115 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG