Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audioröhre Einzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17450005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KT 88-STR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audioröhren
Röhren, Audio-
Verstärkerröhren
Audioröhre, Matching: Einzel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.113 kg
Nettogewicht:
0.113 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,88*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG