Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Audioröhre Einzel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17450001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6 L 6 GC GROSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verstärkerröhren
Röhren, Audio-
Audioröhren
Audioröhre, Matching: Einzel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.056 kg
Nettogewicht:
0.056 kg
Höhe:
43 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
110 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG