Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senderöhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17405581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4CX1500B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
Senderöhre, Anodenbetriebsspannung: 3000 V, Heizungsspannung: 6.0 V, Heizungsstrom: 10.0 A, Sendefrequenz: 110 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.019 kg
Nettogewicht:
1.019 kg
Höhe:
155 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
245 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.344,29*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,40*
€ 1.633,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,29*
€ 1.599,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG