Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Senderöhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17405578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TB 4 / 1250 / 5868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
Senderöhre, Anodenbetriebsspannung: 400 V, Heizungsspannung: 10.0 V, Heizungsstrom: 9.9 A, Sendefrequenz: 100 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.828 kg
Nettogewicht:
0.828 kg
Höhe:
185 mm
Breite:
187 mm
Tiefe:
269 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,05*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,40*
€ 916,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,05*
€ 884,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG