Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geiger-Müller-Zählröhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17405296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZP 1430 / 18526 / 72314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhren, Spezial-
Spezialröhren
Geiger-Müller-Zählröhre
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.145 kg
Nettogewicht:
0.145 kg
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
98 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,44*
€ 494,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,04*
€ 464,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG