Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geiger-Müller-Zählröhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17405294
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZP 1401 / 712
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röhren, Spezial-
Spezialröhren
Geiger-Müller-Zählröhre
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
125 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,21*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG