Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Empfängerröhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17400054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5 Y 3 G/GT / 6087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
Empfängerröhre
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.047 kg
Nettogewicht:
0.047 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
120 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG