Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyratronröhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17400038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TQ 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
Thyratronröhre, Füllung: Quecksilber, Anodenspitzenspannung: 7500 V, Anodenspitzenstrom: 12 A, Heizungsspannung: 2.5 V, Heizungsstrom: 7.0 A, Mittlerer Anodengleichstrom max.: 1.0 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.156 kg
Nettogewicht:
0.156 kg
Höhe:
81 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
190 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,68*
€ 353,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,09*
€ 336,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG