Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyratronröhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17400037
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TQ 1 / 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigeröhre
Elektronenröhre
Empfängerröhre
Fotoröhre
Thyratronröhre, Füllung: Mischgas, Anodenspitzenspannung: 2000 V, Anodenspitzenstrom: 20.0 A, Heizungsspannung: 2.5 V, Heizungsstrom: 7.0 A, Mittlerer Anodengleichstrom max.: 1.6 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.169 kg
Nettogewicht:
0.169 kg
Höhe:
81 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
188 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,77*
€ 306,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,23*
€ 287,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG