Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spezialröhre Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17400027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6550 - PAAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhren, Spezial-
Spezialröhren
Spezialröhre, Matching: Paar
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.196 kg
Nettogewicht:
0.196 kg
Höhe:
56 mm
Breite:
111 mm
Tiefe:
131 mm
Ursprungsland:
CN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,62*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 35,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,46*
€ 99,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 77,75*
€ 92,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,62*
€ 85,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG