Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-14, SN74LS266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17393293
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS266D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Exclusive NOT OR
Logic-IC, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Serie: SN74LS266, Funktion: Viererkabel/2-Input/EXNOR, Gehäuse: SO-14, Hersteller: Texas Instruments, Technologie: LS
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, XNOR-Gate, XNOR-Gatter, nor gate, Logik-ICs, 74er Logik
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,18*
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,08*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,53*
€ 2,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,90*
Zubehör
NXP
HEF4077BT.652
ab € 0,1081*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,58*
Zubehör
Texas Instruments
CD4077BE
ab € 0,1327*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,68*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Texas Instruments
CD4077BM
ab € 0,1506*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,14*
Zubehör
Texas Instruments
CD74HC7266M
ab € 0,31*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG