Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17392053
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74HC27D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Funktion: dreifach/3-Input/Positiv/NOR, Gehäuse: SO-14, Hersteller: NXP, Technologie: HC
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, 74hc nxp, nor gate, 74er Logik, Logik-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2512*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG