Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17391592
Hersteller:
     Philips NXP
Herst.-Nr.:
     HEF4093BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos nand
4000 cmos
Logic-IC Betriebstemperatur: -40...+85 °C Funktion: Vierfach / 2-Input / NAND / Schmitt-Trigger Gehäuse: SO-14 Hersteller: NXP Technologie: CMOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LU
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Logic-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,335*
€ 0,399
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.