Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logic-IC SO-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17390511
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74HCT259D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Latch
latch
Logic-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Funktion: 8 Bit/adressierbar/Verriegeln, Gehäuse: SO-16, Hersteller: NXP, Technologie: HCT
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Logik-ICs, 74er Logik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG