Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Konfigurationsspeicher SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17389596
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPCS4SI8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Field Programmable Gate Array
FPGA
field programmable gate array alter...
field programmable gate array
Konfigurationsspeicher, Betriebstemperatur: -40...+100 °C, Versorgungsspannung: 2.7...3.6 V, Gehäuse: SO-8
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmierbare Logik, Logik, programmierbar
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 14,12*
€ 17,88*
€ 6,95*
ab € 15,26*
€ 26,06*
€ 5,90*
ab € 17,64*
€ 27,39*
€ 5,95*
ab € 19,34*
€ 31,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,87*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 3,70*
Zubehör
Batronix
SOP8-DIP8 PRO
ab € 100,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,98*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,38*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 11,33*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,27*
Zubehör
Kelan
KC-SO-500/SO-1270
ab € 2,22*
Zubehör
Kelan
KC-SO-635/SO-1270
ab € 3,06*
Zubehör
Kelan
KC-SO-650/SO-1270
ab € 3,23*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,58*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 16,78*
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 157,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG