Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierbare Logik PQFP-208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17389562
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP2C8Q208C8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Field Programmable Gate Array
FPGA
field programmable gate array alter...
field programmable gate array
Programmierbare Logik, Betriebstemperatur: 0...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.15...1.25 V, Gehäuse: PQFP-208, Ausgänge: 138, Gatter: 8256
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.024 kg
Nettogewicht:
0.024 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
64 mm
Tiefe:
108 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmierbare Logik, Logik, programmierbar
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 24,10*
€ 27,63*
€ 6,95*
ab € 20,71*
€ 30,21*
€ 5,90*
ab € 29,35*
€ 39,88*
€ 5,95*
ab € 21,71*
€ 44,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,69*
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 151,18*
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
ab € 102,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,51*
Zubehör
Roth Elektronik
RE470
ab € 32,74*
Zubehör
Roth Elektronik
RE472
ab € 6,70*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT003A0X3-SRZ
ab € 4,61*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT006A0X3-SRZ
ab € 9,23*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT012A0X3-SRZ
ab € 8,65*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX003A0X3-SRZ
ab € 6,61*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX006A0X3-SRZ
ab € 5,79*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX012A0X3-SRZ
ab € 7,39*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UDT020A0X3-SRZ
ab € 10,90*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UVT020A0X3-SRZ
ab € 9,53*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 297,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG