Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierbare Logik TQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17389521
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP1C6T144C8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Field Programmable Gate Array
FPGA
field programmable gate array alter...
field programmable gate array
Programmierbare Logik, Betriebstemperatur: 0...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.425...1.575 V, Gehäuse: TQFP-144, Ausgänge: 98, Gatter: 5980
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmierbare Logik, Logik, programmierbar
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,28*
€ 23,28*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 19,30*
€ 23,35*
€ 5,95*
ab € 19,82*
€ 28,80*
€ 5,90*
ab € 26,17*
€ 31,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,81*
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
ab € 130,03*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 162,16*
Zubehör
Roth Elektronik
RE472
ab € 6,60*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 14,09*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT003A0X3-SRZ
ab € 7,59*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT006A0X3-SRZ
ab € 8,66*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT012A0X3-SRZ
ab € 11,75*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX003A0X3-SRZ
ab € 4,81*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX006A0X3-SRZ
ab € 8,79*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX012A0X3-SRZ
ab € 9,75*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UDT020A0X3-SRZ
ab € 12,36*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UVT020A0X3-SRZ
ab € 13,19*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 283,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG