Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierbare Logik TQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17389513
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP1C3T144C8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Field Programmable Gate Array
FPGA
field programmable gate array alter...
field programmable gate array
Programmierbare Logik, Betriebstemperatur: 0...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.425...1.575 V, Gehäuse: TQFP-144, Ausgänge: 104, Gatter: 2910
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmierbare Logik, Logik, programmierbar
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 24,04*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 18,08*
€ 29,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,16*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,12*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,88*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG