Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierbare Logik TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17389505
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP1C3T100C8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Field Programmable Gate Array
FPGA
field programmable gate array alter...
field programmable gate array
Programmierbare Logik, Betriebstemperatur: 0...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.425...1.575 V, Gehäuse: TQFP-100, Ausgänge: 65, Gatter: 2910
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmierbare Logik, Logik, programmierbar
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 12,09*
€ 14,86*
€ 6,95*
ab € 11,36*
€ 15,00*
€ 5,95*
ab € 11,23*
€ 23,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
ab € 105,65*
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 151,06*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 11,29*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT003A0X3-SRZ
ab € 4,62*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT006A0X3-SRZ
ab € 9,21*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT012A0X3-SRZ
ab € 8,88*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX003A0X3-SRZ
ab € 6,61*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX006A0X3-SRZ
ab € 5,82*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX012A0X3-SRZ
ab € 7,40*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UDT020A0X3-SRZ
ab € 10,93*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UVT020A0X3-SRZ
ab € 9,54*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 296,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG