Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierbare Logik TQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17389497
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM1270T144C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Complex Programmable Logic Device
CPLD
FLASH-Speicher
flash-speicher
Programmierbare Logik, Betriebstemperatur: 0...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.375...3.6 V, Gehäuse: TQFP-144, Ausgänge: 212, Gatter: 1270, Signallaufzeit: 6.2 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
23 mm
Breite:
37 mm
Tiefe:
54 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmierbare Logik, Logik, programmierbar
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 16,38*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 24,06*
€ 28,35*
€ 6,95*
ab € 30,51*
€ 34,43*
€ 5,95*
ab € 29,15*
€ 59,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,46*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,71*
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 157,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE472
ab € 6,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 14,08*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 281,79*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,92*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG