Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmierbare Logik TQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17389463
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EPM240T100C5N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Complex Programmable Logic Device
CPLD
FLASH-Speicher
flash-speicher
Programmierbare Logik, Betriebstemperatur: 0...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.375...3.6 V, Gehäuse: TQFP-100, Ausgänge: 80, Gatter: 240, Signallaufzeit: 4.7 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
37 mm
Tiefe:
54 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Programmierbare Logik, Logik, programmierbar
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,96*
€ 8,01*
€ 6,95*
ab € 8,39*
€ 9,92*
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 15,59*
€ 5,95*
ab € 7,30*
€ 16,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 72,77*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,14*
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
ab € 160,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1070
ab € 15,40*
Zubehör
Roth Elektronik
RE471
ab € 17,26*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT003A0X3-SRZ
ab € 7,74*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT006A0X3-SRZ
ab € 12,31*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PDT012A0X3-SRZ
ab € 15,12*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX003A0X3-SRZ
ab € 6,11*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX006A0X3-SRZ
ab € 10,30*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
PVX012A0X3-SRZ
ab € 12,91*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UDT020A0X3-SRZ
ab € 16,62*
Zubehör
GE CRITICAL POWER
UVT020A0X3-SRZ
ab € 17,21*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
ab € 282,03*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG