Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Differenzverstärker QFN-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17388811
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6409HUDB#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzverstärker
Verstärker, Differenz-
Differenzverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...5.25 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: QFN-10, Ausgangsstrom: 95 mA, Bandbreite: 10 GHz, Leerlaufverstärkung: 65 dB, Slew rate: 3300 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG