Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Differenzverstärker MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17388808
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6406IMS8E#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzverstärker
Verstärker, Differenz-
Differenzverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...3.5 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: MSOP-8, Rail-to-rail-Swing: Eingang, Ausgangsstrom: 55 mA, Bandbreite: 3 GHz, Leerlaufverstärkung: 90 dB, Slew rate: 630 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
6 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG