Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Differenzverstärker QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17388805
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6405IUD#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
IC Verstärker
Leistungs-Treiber
Linear-IC
Differenzverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 4.5 ...5.5 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: QFN-16, Rail-to-rail-Swing: Eingang, Ausgangsstrom: 60 mA, Bandbreite: 2.7 GHz, Leerlaufverstärkung: 90 dB, Slew rate: 690 V/µs
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
3 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, ic verstärker, Differenzverstärker, Verstärker, Differenz-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 8,83*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 7,56*
€ 8,85*
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 10,55*
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 10,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Linear Technology
LTC6405CUD#PBF
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG