Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Differenzverstärker QFN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17388797
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC6404HUD-2#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzverstärker
Verstärker, Differenz-
Differenzverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...5.25 V, Ausführung: einfach, Gehäuse: QFN-16, Ausgangsstrom: 85 mA, Bandbreite: 600 MHz, Leerlaufverstärkung: 90 dB, Slew rate: 700 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG